• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wägebrücke KIP 3000V20M, Wägebereich 3000 kg, Ablesbarkeit 1000 g

Artikel-Nr.: KIP 3000V20M
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer KIP 3000V20M
    EAN / GTIN 4045761207301
    Herstellernummer KIP 3000V20M
    L-Nummer L40250 2907

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, lackiert, verschweißt
    • 4 Wägezellen, Stahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
    • Einbaufähig durch Grubenrahmen (optional)
    • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
    • Bequemer Zugang zur Junction-Box von oben
    • Bequemes Nivellieren der Wägebrücke von oben

    Merkmal:

    • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 1200×1500×108 mm
    • Nettogewicht ca. 150 kg
    • Kabellänge ca. 5 m

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb