• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriewaage KGP 100K-3L, Wägebereich 150 kg, Ablesbarkeit 5 g

Artikel-Nr.: KGP 100K-3L
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KGP 100K-3L
EAN / GTIN 4045761217973
Herstellernummer KGP 100K-3L
L-Nummer L40250 3233

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit dieser Kombination aus Plattform (KERN KFP V20 IP65) und digitalem Wägetransmitter (KERN YKV-01) sind Ihre Wägeprozesse fit für die Anforderungen der Industrie 4.0. Einfach Plattform aufstellen, digitalen Wägetransmitter ins Netzwerk einbinden und loswiegen
  • Für schnellen Transfer der Wägedaten an angeschlossene Netzwerke, Computer etc
  • USB- und RS-232 Datenschnittstelle serienmäßig, Stromversorgung über die USB-Schnittstelle
  • Übertragungsformate frei konfigurierbar
  • Digitaler Wägetransmitter mit serienmäßiger Ethernet-Datenschnittstelle auf Anfrage
  • Funktionen: Wiegen, Tarieren
  • Interne Auflösung 16 Mio. Teile
  • Messfrequenz 10 Hz
  • Bequemes Konfigurieren über die mitgelieferte Software
  • KERN YKV-01: Geeignet für Wandmontage und DIN-Schienenmontage (optional)

Merkmal:

  • Material Wägeplatte Edelstahl
  • KERN YKV-01: Gesamtabmessungen B×T×H 100×140×36 mm
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb