• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattform KFU 600V20M, Wägebereich 600 kg, Ablesbarkeit 200 g

Artikel-Nr.: KFU 600V20M
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Plattformwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer KFU 600V20M
    EAN / GTIN 4045761119086
    Herstellernummer KFU 600V20M

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Lastbereich Stahl lackiert
    • 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
    • 2 Rollen und Haltegriff zum bequemen Transport der Waage

    Merkmal:

    • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 840×1300×90 mm
    • Nettogewicht ca. 55 kg
    • Kabellänge ca. 5 m

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb