• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattform KFU 1500V30M, Wägebereich 1500 kg, Ablesbarkeit 500 g

Artikel-Nr.: KFU 1500V30M
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Plattformwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer KFU 1500V30M
    EAN / GTIN 4045761120884
    Herstellernummer KFU 1500V30M

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Lastbereich Edelstahl
    • 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
    • 2 Rollen und Haltegriff zum bequemen Transport der Waage

    Merkmal:

    • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 840×1300×90 mm
    • Nettogewicht ca. 55 kg
    • Kabellänge ca. 5 m

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb