• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Auswertegerät KFS-TM, 16,5 mm

Artikel-Nr.: KFS-TM
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Anzeigegerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer KFS-TM
    EAN / GTIN 4045761151239
    Herstellernummer KFS-TM
    L-Nummer L40250 1518

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Anzeige (Segmente): 6-stellig
    • EU-Bauartzulassung: ja
    • Auflösung eichfähig: 3000 e
    • Auflösung nicht eichfähig: 60000 d
    • Integriertes KERN Communication Protocol (KCP), ideal zum Anschließen eines Warenwirtschafts- oder ERP-Systems -
    • Kompatibel mit der KERN EasyTouch App

    Merkmal:

    • LCD-Display, Ziffernhöhe 16,5 mm
    • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 260×150×65 mm
    • Nettogewicht ca. 1,00 kg
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 0 °C/40 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb