• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattform KFP 6V20M, Wägebereich 6 kg, Ablesbarkeit 0,2 g

Artikel-Nr.: KFP 6V20M
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Plattformwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer KFP 6V20M
    EAN / GTIN 4045761250109
    Herstellernummer KFP 6V20M

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Edelstahl-Wägeplatte, Unterbau Stahl lackiert
    • 1 Wägezelle, Aluminium, silikonbeschichtet, IP65, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
    • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig

    Merkmal:

    • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 230×230×110 mm
    • Nettogewicht ca. 3,8 kg
    • Kabellänge ca. 2,5 m

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb