• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattform KFP 60V30M, Wägebereich 60 kg, Ablesbarkeit 2 g

Artikel-Nr.: KFP 60V30M
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KFP 60V30M
EAN / GTIN 4045761250062
Herstellernummer KFP 60V30M
L-Nummer L40250 3432

Beschreibung

Beschreibung:

  • Edelstahl-Wägeplatte, Unterbau Stahl lackiert
  • 1 Wägezelle, Edelstahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
  • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse

Merkmal:

  • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 400×300×128 mm
  • Nettogewicht ca. 8 kg
  • Kabellänge ca. 2,5 m

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb