• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wägebrücke KFP 600V20SNM, Wägebereich 600 kg, Ablesbarkeit 200 g

Artikel-Nr.: KFP 600V20SNM
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KFP 600V20SNM
EAN / GTIN 4045761185166
Herstellernummer KFP 600V20SNM

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wägeplatte von oben verschraubt, dadurch leicht abzunehmen und hygienisch und gut zu reinigen
  • Wägebrücke Stahl lackiert, Wägeplattengröße 1500×1500×130 mm Stahl-Riffelblech. Extrem biegesteif durch hohe Materialstärke
  • 4 Wägezellen, Stahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
  • Einbaufähig durch Grubenrahmen (optional)
  • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
  • Bequemer Zugang zur Junction-Box von oben
  • Bequemes Nivellieren der Wägebrücke von oben

Merkmal:

  • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 1000×1000×80 mm
  • Nettogewicht ca. 95 kg
  • Kabellänge ca. 5 m

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb