• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wägebrücke KFP 600V20NM, Wägebereich 600 kg, Ablesbarkeit 200 g

Artikel-Nr.: KFP 600V20NM
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Plattformwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer KFP 600V20NM
    EAN / GTIN 4045761185173
    Herstellernummer KFP 600V20NM
    L-Nummer L40250 3234

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Wägeplatte von oben verschraubt, dadurch leicht abzunehmen und hygienisch und gut zu reinigen
    • Wägebrücke Stahl lackiert, Wägeplattengröße 1500×1500×130 mm Stahl-Riffelblech. Extrem biegesteif durch hohe Materialstärke
    • 4 Wägezellen, Stahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
    • Einbaufähig durch Grubenrahmen (optional)
    • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
    • Bequemer Zugang zur Junction-Box von oben
    • Bequemes Nivellieren der Wägebrücke von oben

    Merkmal:

    • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 1500×1250×80 mm
    • Nettogewicht ca. 150 kg
    • Kabellänge ca. 5 m

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb