• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattform KFP 30V30M, Wägebereich 30 kg, Ablesbarkeit 1 g

Artikel-Nr.: KFP 30V30M
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Plattformwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer KFP 30V30M
    EAN / GTIN 4045761250161
    Herstellernummer KFP 30V30M
    L-Nummer L40250 2946

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Edelstahl-Wägeplatte, Unterbau Stahl lackiert
    • 1 Wägezelle, Edelstahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
    • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse

    Merkmal:

    • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 400×300×128 mm
    • Nettogewicht ca. 8 kg
    • Kabellänge ca. 2,5 m

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb