• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattform KFP 30V20SM, Wägebereich 15 kg; 30 kg, Ablesbarkeit 1 g

Artikel-Nr.: KFP 30V20SM
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Plattformwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer KFP 30V20SM
    EAN / GTIN 4045761250154
    Herstellernummer KFP 30V20SM
    L-Nummer L40250 3016

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Edelstahl-Wägeplatte, Unterbau Stahl lackiert
    • 1 Wägezelle, Aluminium, silikonbeschichtet, IP65, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
    • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig

    Merkmal:

    • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 300×240×110 mm
    • Nettogewicht ca. 3,8 kg
    • Kabellänge ca. 2,5 m

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb