• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wägebrücke

Artikel-Nr.: KFP 3000V40M
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KFP 3000V40M
EAN / GTIN 4045761162242
Herstellernummer KFP 3000V40M
L-Nummer L40250 2861

Beschreibung

Beschreibung:

Wägebrücke Edelstahl 1500x1250x80 mm: Max 3000 kg: e=1 kg: d=1 kg:

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb