• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattform KFP 15V30M, Wägebereich 15 kg, Ablesbarkeit 0,5 g

Artikel-Nr.: KFP 15V30M
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KFP 15V30M
EAN / GTIN 4045761250185
Herstellernummer KFP 15V30M
L-Nummer L40250 2931

Beschreibung

Beschreibung:

  • Edelstahl-Wägeplatte, Unterbau Stahl lackiert
  • 1 Wägezelle, Edelstahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
  • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse

Merkmal:

  • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 300×240×100 mm
  • Nettogewicht ca. 5,0 kg
  • Kabellänge ca. 2,5 m

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb