• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattform KFP 150V20LM, Wägebereich 60 kg; 150 kg, Ablesbarkeit 5 g

Artikel-Nr.: KFP 150V20LM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KFP 150V20LM
EAN / GTIN 4045761249974
Herstellernummer KFP 150V20LM

Beschreibung

Beschreibung:

  • Edelstahl-Wägeplatte, Unterbau Stahl lackiert
  • 1 Wägezelle, Aluminium, silikonbeschichtet, IP65, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
  • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig

Merkmal:

  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 650×500 mm
  • Nettogewicht ca. 20 kg
  • Kabellänge ca. 2,5 m

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb