• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Auswertegerät KFN-TM

Artikel-Nr.: KFN-TM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Anzeigegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KFN-TM
EAN / GTIN 4045761194427
Herstellernummer KFN-TM

Beschreibung

Beschreibung:

  • Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit
  • Anzeige (Segmente): 5 + 1/2-stellig
  • Ziffernschritte: 1, 2, 5, 10, n
  • Tischfuß für das Auswertegerät inklusive
  • Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig

Merkmal:

  • LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 266×165×96 mm
  • Nettogewicht ca. 2,6 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb