• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Auswertegerät KFB-TM, 52 mm

Artikel-Nr.: KFB-TM
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Anzeigegerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer KFB-TM
    EAN / GTIN 4045761194403
    Herstellernummer KFB-TM

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit
    • Anzeige (Segmente): 5 + 1/2-stellig
    • Auflösung eichfähig: 6000 e
    • Auflösung nicht eichfähig: 30000 d
    • Ziffernschritte: 1, 2, 5, 10, n
    • Stückzählen mit Referenz
    • Integriertes KERN Communication Protocol (KCP), ideal zum Anschließen eines Warenwirtschafts- oder ERP-Systems -
    • Kompatibel mit der KERN EasyTouch App
    • Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
    • Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig

    Merkmal:

    • LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
    • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 250×160×65 mm
    • Nettogewicht ca. 1,2 kg
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb