• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wiegebalken KFA 6000V20, Wägebereich 6000 kg, Ablesbarkeit 2000 g

Artikel-Nr.: KFA 6000V20
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Messplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KFA 6000V20
EAN / GTIN 4045761155763
Herstellernummer KFA 6000V20
L-Nummer L40250 2948

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wiegebalken Stahl lackiert, 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67
  • Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Wiegebalken

Merkmal:

  • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 1200×160×100 mm
  • Nettogewicht ca. 95 kg
  • Kabellänge ca. 5 m

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb