• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kantenfix KF2

Artikel-Nr.: KF2
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KF2
EAN / GTIN 4008158031880
Herstellernummer KF2
L-Nummer L80030 264

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die schnelle Einhandbetätigung
  • Spannweite bis 80 mm

Merkmal:

  • Ausladung: 80 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Bügel aus Aluminium
    • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
    • Griff aus Holz, Wasserlack
    • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
    • Schutzkappen aus Kunststoff
    • Restliche Teile aus Kunststoff
  • Spannweite: 10-40 mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Zum Spannen von Kanten und Stirnseiten

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
    • In regelmäßigen Zyklen, je nach Verschmutzungsgrad, reinigen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb