• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Plattform KDP 300-3, Wägebereich 350 g, Ablesbarkeit 0,001 g

Artikel-Nr.: KDP 300-3
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KDP 300-3
EAN / GTIN 4045761232303
Herstellernummer KDP 300-3
L-Nummer L40250 3092

Beschreibung

Beschreibung:

  • Industrie 4.0: diese Wägeplattformen lassen sich leicht in Ihre Prozesskette integrieren. Alle erhobenen Werte können leicht als digitale und bereits abgeglichene Daten bequem über die vielen verfügbaren Schnittstellen in Ihr System übernommen und weiterverarbeitet werden. Das spart Kosten, Zeit und Ressourcen und sorgt für noch effektiveres Arbeiten
  • Das Verbinden der Waage mit einem Tablet oder PC bietet den Vorteil, von den dort installierten Apps und Programmen zu profitieren, die in der Regel bereits auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, eine einfache und bequeme Bedienung erlauben und oft auch beliebig erweitert werden können. Das bietet Ihnen die maximale Flexibilität in der Anzeige, Verarbeitung und Speicherung der erhobenen Wägedaten
  • Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer mittels KERN Communication Protocol (KCP). Das KCP ist ein standardisierter Schnittstellen-Befehlssatz für KERN-Waagen und andere Instrumente, der das Abrufen und Steuern aller relevanten Parameter und Gerätefunktionen erlaubt. KERN Geräte mit KCP kann man dadurch ganz einfach an Computer, Industriesteuerungen und andere digitale Systeme anbinden. Das KCP Protokoll ist in großen Teilen mit dem MT-SICS Protokoll kompatibel
  • PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
  • Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m², o. ä
  • Windschutz serienmäßig, Wägeraum B×T×H 146×146×80 mm
  • im Lieferumfang enthalten: Software BalanceConnection zur Justierung und Verwaltung der KERN KDP, zur großformatigen Anzeige der erhobenen Werte auf dem PC sowie Übernahme dieser Daten in andere Apps und Programme

Merkmal:

  • Abmessungen Wägefläche ∅ 105 mm, Kunststoff, ableitfähig lackiert
  • Gesamtabmessungen B×T×H 165×166×75 mm (ohne Windschutz)
  • Kabellänge ca. 1,2 m
  • Nettogewicht ca. 1,2 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb