• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattform KERN KBP 300V20M

Artikel-Nr.: KBP 300V20M
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KBP 300V20M
EAN / GTIN 4045761475816
Herstellernummer KBP 300V20M

Beschreibung

Beschreibung:

Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65
Edelstahl-Wägeplatte; Unterbau Stahl lackiert; 1 Wägezelle, Aluminium, silikonbeschichtet, IP65, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e; Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig; Vorbereitung zur einfachen Montage des ESD-Erdungssets an der Wägebrücke; Informationen zur Lastzelle auf der Wägebrücke erleichtern Montage des Auswertegeräts;

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb