• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Paketkarre

Artikel-Nr.: K1116P
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Transportkarre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer K1116P
EAN / GTIN 4017976681702
Herstellernummer K1116P
L-Nummer L90070 402

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Handlich, mit großer Stahlrohr-Klappschaufel. Stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Räder mit pannensicherer PU-Bereifung auf Kunststoff-Felgen. Naben mit Rollenlager. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Schaufelbreite (mm): 400/330
Schaufeltiefe (mm): 150/500
Gesamtbreite (mm): 620
Gesamttiefe (mm): 849
Gesamthöhe (mm): 1150
Bereifung: PU-Vollmaterial
Radgröße (mm): 260 x 85

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb