• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/4″ 6-Kant 42mm

Artikel-Nr.: K.42HB
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer K.42HB
EAN / GTIN 3148516601216
Herstellernummer K.42HB
L-Nummer L60130 2856

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Sicherheitsverriegelung an Umschaltknarren und Antriebselementen, die mit einrastendem Stift ausgestattet sind
  • Mit Schnellentriegelungsknopf versehen
  • seidenmatt verchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 42
  • d [mm]: 40
  • d1 [mm]: 59,5
  • L [mm]: 66,9
  • L1 [mm]: 27
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 552

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb