• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierkant fuer Stuetzgriff S.305P

Artikel-Nr.: K.383
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer K.383
    EAN / GTIN 3148510312026
    Herstellernummer K.383
    L-Nummer L60130 5355

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Vierkant für Stützgriff S.305P , Antrieb Außenvierkant 14 x 18 mm , Abtrieb Außenvierkant 20 mm (3/4″)

    Merkmal:

    • d [mm]: 38
    • E [mm]: 22
    • L [mm]: 27
    • Vierkant [″]: 3/4
    • Gewicht in Gramm: 340

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb