• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/4″ 6-Kant 27mm

Artikel-Nr.: K.27HB
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer K.27HB
EAN / GTIN 3148516597298
Herstellernummer K.27HB
L-Nummer L60130 4915

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Sicherheitsverriegelung an Umschaltknarren und Antriebselementen, die mit einrastendem Stift ausgestattet sind
  • Mit Schnellentriegelungsknopf versehen
  • seidenmatt verchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: 36
  • d1 [mm]: 39,7
  • L [mm]: 52,5
  • L1 [mm]: 18
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 232

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb