• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter 3/4″ auf 1/2

Artikel-Nr.: K.230B
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer K.230B
    EAN / GTIN 3148510310961
    Herstellernummer K.230B
    L-Nummer L60130 1048

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zur Verwendung der Steckschlüssel und Antriebselemente 1/2″
    • Auswechselbarer Vierkanteinsatz 1/2″: K.230B1
    • Maximales Drehmoment: 512 Nm
    • seidenmatt verchromt, Vierkanteinsatz phosphatiert

    Merkmal:

    • d [mm]: 36
    • L [mm]: 58,5
    • L1 [mm]: 43
    • Gewicht in Gramm: 250

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb