• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlaengerung 3/4″ 200 mm

Artikel-Nr.: K.210B
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer K.210B
EAN / GTIN 3148516591210
Herstellernummer K.210B
L-Nummer L60130 5292

Beschreibung

Beschreibung:

  • seidenmatt verchromt

Merkmal:

  • C [mm]: 25
  • d [mm]: 36
  • d1 [mm]: 20
  • d2 [mm]: 25
  • L [mm]: 200
  • Gewicht in Kilogramm: 0,620

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb