• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/4″ 6-Kant lang 19mm

Artikel-Nr.: K.19LA
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer K.19LA
EAN / GTIN 3148510300856
Herstellernummer K.19LA
L-Nummer L60130 8115

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV-Profil®: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Sicherheitsverriegelung an Umschaltknarren und Antriebselementen, die mit einrastendem Stift ausgestattet sind
  • Mit Schnellentriegelungsknopf versehen
  • seidenmatt verchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 19
  • d [mm]: 36
  • d1 [mm]: 30,1
  • B [mm]: 87,5
  • L [mm]: 90
  • L1 [mm]: 18
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 339

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb