• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umschaltknarre 3/4″ abnehmbarer Griff

Artikel-Nr.: K.154B
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer K.154B
EAN / GTIN 3148516897091
Herstellernummer K.154B
L-Nummer L60130 3570

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geringer Drehwinkel: 5°
  • Mechanismus mit 72 Zähnen
  • Sicherheitsverriegelung durch einrastenden Stift
  • Umkehr der Drehrichtung durch Drehring
  • seidenmatt verchromt

Merkmal:

  • d [mm]: 68
  • d1 [mm]: 40
  • d2 [mm]: 30
  • d3 [mm]: 20
  • H [mm]: 61
  • H1 [mm]: 37
  • L [mm]: 548
  • L1 [mm]: 514
  • Gewicht in Kilogramm: 2,40

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb