• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umschaltknarre 3/4″ ohne Griff

Artikel-Nr.: K.151B
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer K.151B
EAN / GTIN 3148516899019
Herstellernummer K.151B
L-Nummer L60130 895

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geringer Drehwinkel: 5°
  • Mechanismus mit 72 Zähnen
  • Einsatz mit Knebel K.125, K.126 und Schaft K.154AM
  • Sicherheitsverriegelung durch einrastenden Stift
  • Umkehr der Drehrichtung durch Drehring
  • verchromt
  • Schaft mit Kunststoffgriff für Umschaltknarre K.151B

Merkmal:

  • d [mm]: 68
  • H [mm]: 61
  • H1 [mm]: 37
  • L [mm]: 170
  • L1 [mm]: 136
  • Gewicht in Kilogramm: 1,22

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb