• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umschaltknarre funkenfrei 3/4

Artikel-Nr.: K.149SR
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer K.149SR
EAN / GTIN 3148518693219
Herstellernummer K.149SR
L-Nummer L60130 11184

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung
  • Die gesamte Mechanik der Umschaltknarre ist aus Berylliumkupfer.

Merkmal:

  • A [mm]: 70
  • d [mm]: 21
  • H [mm]: 58,0
  • L [mm]: 320
  • Vierkant [″]: 3/4″
  • Gewicht in Gramm: 1570

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb