• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umschaltknarre 3/4″ abnehmbarer Griff

Artikel-Nr.: K.149
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer K.149
EAN / GTIN 3148517403321
Herstellernummer K.149
L-Nummer L60130 2126

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für Außenarbeiten
  • Mechanismus unempfindlich gegen Schmutz
  • Eingelassener Umschalter
  • Drehwinkel 9°
  • Mechanismus mit 40 Zähnen
  • Abnehmbarer Griff
  • Sicherheitsverriegelung durch Sicherungsstift
  • matt verchromt

Merkmal:

  • d [mm]: 65,5
  • d1 [mm]: 25
  • d2 [mm]: 32
  • H [mm]: 62
  • L [mm]: 510
  • L1 [mm]: 475
  • Gewicht in Kilogramm: 2,85

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb