• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Gleitgriff 3/4

Artikel-Nr.: K.120B
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer K.120B
EAN / GTIN 3148516618375
Herstellernummer K.120B
L-Nummer L60130 2152

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kugelgebremster Gleitkopf
  • T- oder L-Stellung
  • seidenmatt verchromt

Merkmal:

  • d [mm]: 36
  • d1 [mm]: 20
  • H [mm]: 62
  • H1 [mm]: 37
  • L [mm]: 425
  • Gewicht in Kilogramm: 1,30

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb