• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verbindungsstueck 3/8″ Innen-6-Kant 8 mm

Artikel-Nr.: JT.8
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JT.8
EAN / GTIN 3148515063008
Herstellernummer JT.8
L-Nummer L60130 6453

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abnehmbare Einsätze
  • Verbindungssteckschlüssel J.236
  • glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz

Merkmal:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 18
  • L [mm]: 47,5
  • L1 [mm]: 17,5
  • Steckschlüssel: J.236
  • Aufsätze: EH.208
  • Gewicht in Gramm: 43

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb