• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verbindungsstueck 3/8″ Innen-6-Kant 6 mm

Artikel-Nr.: JT.6
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JT.6
EAN / GTIN 3148515062605
Herstellernummer JT.6
L-Nummer L60130 6452

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abnehmbare Einsätze
  • Verbindungssteckschlüssel J.236
  • glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz

Merkmal:

  • A [mm]: 6
  • d [mm]: 18
  • L [mm]: 45,0
  • L1 [mm]: 15,0
  • Steckschlüssel: J.235
  • Aufsätze: EH.106
  • Gewicht in Gramm: 33

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb