• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Junior Warnschutz-Band- und Hosenträgerweste Orange M

Artikel-Nr.: JN14ORRM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JN14ORRM
EAN / GTIN 5036108358717
Herstellernummer JN14ORRM

Beschreibung

Beschreibung:

Aufgrund des Erfolges der Warnschutz-Weste C470 haben wir diesen Artikel nun auch für unsere Jüngsten entwickelt. Einfacher Vorderseitenverschluss für einfaches, kindgerechtes An- und Ausziehen. Ideal für den Weg zur Schule, für Sportvereine und im Straßenverkehr.

Merkmal:

  • Leicht und bequem
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Klettverschluß für einfaches verschliessen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 17353 Type AB3

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester gewirkt
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester gewirkt
Gewicht der Hülle gm: 124
Gewicht der Hülle oz: 3.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb