• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Traverse zwischen Bein + Unit 530 mm schwarz

Artikel-Nr.: JLS3-TRAB2BS
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JLS3-TRAB2BS
EAN / GTIN 3662424109812
Herstellernummer JLS3-TRAB2BS
L-Nummer L60130 11720

Beschreibung

Beschreibung:

  • Multifunktionale Verbindungstraverse: Verstärkung oder Lagerung, je nach Wahl.
  • 2 mögliche Positionen:
  • In der horizontalen Position wird die Traverse zu einem echten Regal, das schwere und sperrige Gegenstände aufnehmen kann.
  • In der vertikalen Position und bei den Sets mit der Höhe 1055 stellt die Traverse die Verbindung sicher und ermöglicht gleichzeitig die Aufbewahrung eines Handwagens
  • Hergestellt aus epoxidbeschichtetem Stahlblech (Stärke 15/10).

Merkmal:

  • Verbindung zwischen Bein und Unterschrank
  • Für eine Platte von 1455mm
  • Gesamtabmessungen: L530xH400xT40mm
  • Gewicht: 3,3kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb