• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Traverse zwischen 2 Beinen 1053 mm schwarz

Artikel-Nr.: JLS3-TRAA2BS
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JLS3-TRAA2BS
EAN / GTIN 3662424109768
Herstellernummer JLS3-TRAA2BS

Beschreibung

Beschreibung:

  • Multifunktionale Verbindungstraverse: Verstärkung oder Lagerung, je nach Wahl.
  • 2 mögliche Positionen:
  • In der horizontalen Position wird die Traverse zu einem echten Regal, das schwere und sperrige Gegenstände aufnehmen kann.
  • In der vertikalen Position und bei den Sets mit der Höhe 1055 stellt die Traverse die Verbindung sicher und ermöglicht gleichzeitig die Aufbewahrung eines Handwagens
  • Hergestellt aus epoxidbeschichtetem Stahlblech (Stärke 15/10).

Merkmal:

  • Verbindung zwischen 2 Beinen
  • Für eine Arbeitsplatte von 1455mm
  • Farbe: schwarz
  • Gesamtabmessungen: L1053xH400xT40mm
  • Gewicht: 6,2kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb