• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Stromtischbein Höhe 850 mm

Artikel-Nr.: JLS3-PSBPOWER
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JLS3-PSBPOWER
EAN / GTIN 3662424171383
Herstellernummer JLS3-PSBPOWER

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3-in-1-Lösung: Mehrfachsteckdose, elektrische und pneumatische Aufroller in einer Einheit.
  • 1 Steckdosenleiste mit Ein-/Ausschalter: 3 SCHUKO-Steckdosen und 2 USB-Anschlüsse.
  • Schließen Sie Elektrowerkzeuge, Bohrmaschinen, Ladegeräte, Lichter, elektronische Geräte, Smartphones und alles andere mit einfachem Zugang an.
  • 1 Kabelrolle für Strom, Länge 14 + 1 m, Kabel 3 x 1.5 mm2, Qualität H05W-F, maximale Leistung aufgerollt 1200 W, abgerollt 1800 W.
  • 1 Aufrollvorrichtung für Druckluft, Länge 14 + 1 m, Innendurchmesser 10 mm, Polyurethanschlauch, Ausgang 3/8'' NPT. Verträgt bis zu 15 bar (N.709 Facom).
  • Rollenführungen für ein sanftes Ausziehen und Einziehen der Kabel.
  • Freier Zugang für Reset-Taste
  • Wird ohne Stecker geliefert, damit Sie je nach Land verwenden können, was Sie benötigen.
  • Ausgestattet mit 4 Stellfüßen zur Justierung, die auf jedem Untergrund für perfekte Stabilität sorgen.
  • Konstruktion aus robustem 1,2 mm Stahl - Hochwertige Pulverbeschichtung.
  • Für eine Werkbank mit einer Länge von 1455 mm, die aus einem Standardfuß und einem energetisierten Fuß besteht, benötigen Sie zusätzlich eine Traverse JLS3-TRAA2PLBS.
  • Für eine 2182 mm lange Werkbank, die aus einem Standardfuß und einem energetisierten Fuß besteht, benötigen Sie eine Quertraverse JLS3-TRAA3BS.
  • Für Werkbänke, die aus zwei energetisierten Beinen oder aus einem energetisierten Bein und einem Schubladenschrank bestehen, ist keine Traverse erforderlich.

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen:L283xH850(mit Fuss)H840(ohneFuss)xT650mm
  • Gewicht: 35kg

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb