• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 halbes Rückpaneel + Steckdosenleiste rot

Artikel-Nr.: JLS3-PPAV1USB
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JLS3-PPAV1USB
EAN / GTIN 3662424109652
Herstellernummer JLS3-PPAV1USB

Beschreibung

Beschreibung:

  • Elektro-Lochplatte. Die perfekte Verbindung von Werkzeugaufbewahrung und Stromversorgung
  • 5 Plätze für den Anschluss Ihrer Elektrogeräte: Elektrowerkzeuge, Bohrmaschinen, Ladegeräte, Leuchten, Elektronik, Smartphones... mit einfachem Zugriff.
  • Ausgestattet mit einer Stromleiste mit 3 SCHUKO-Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen
  • Ein-Aus-Schalter - max 16Amp
  • 250V
  • Visuelle Organisation und einfacher Zugriff auf Ihre Werkzeuge
  • Perforierte Platte: 6 x 6mm in 12mm Schritten
  • Befestigung der Werkzeuge mit den Haken der CKS-Reihe (siehe Katalog FACOM).
  • Stapelbar mit einer Standard-Halbpaneel JLS3-PPAV1(BS), oder JLS3-PPNB(BS).
  • Hergestellt aus epoxylackiertem Stahlblech. (Dicke 12/10.).

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen: L726xH503xT48mm
  • Gewicht: 3,5kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb