• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Metallarbeitsplatte Doppelte 40x1455 mm

Artikel-Nr.: JLS3-PBST2
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JLS3-PBST2
EAN / GTIN 3662424109553
Herstellernummer JLS3-PBST2

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mehrschichtige Buchenholzplatte mit einer Stärke von 40 mm für Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.
  • Ausführung mit Edelstahlabdeckung: mit gebürstetem Edelstahlblech 304L, 10/10 für erhöhte Stoß- und Hitzebeständigkeit (die Vorderkante ist ebenfalls mit Edelstahl verkleidet, die Seiten sind mit lackierten Metallwangen versehen).
  • Einfache und schnelle Montage dank der Vorbohrung der Metalleinsätze, die nur noch entsprechend der gewählten Einrichtung positioniert werden müssen.

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen: L1453xH750xT40mm
  • Gewicht: 39kg
  • Zulässige Belastung: 1 Tonne
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb