• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Holzarbeitsplatte 40x727 mm

Artikel-Nr.: JLS3-PB1
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JLS3-PB1
EAN / GTIN 3662424109492
Herstellernummer JLS3-PB1

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mehrschichtige Buchenholzplatte mit einer Stärke von 40 mm für Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.
  • Ausführung Holz: Behandlung mit Leinöl für bessere Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und einfache Pflege.
  • Einfache und schnelle Montage dank der Vorbohrung der Metalleinsätze, die nur noch entsprechend der gewählten Einrichtung positioniert werden müssen.

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen: l724x750xT40mm
  • Gewicht: 15kg
  • Gesamtbelastung: 500kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb