• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Einzelunterschrank 2 Türen schwarz

Artikel-Nr.: JLS3-MBSPPBS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JLS3-MBSPPBS
EAN / GTIN 3662424109324
Herstellernummer JLS3-MBSPPBS

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2 Flügeltüren, Dicke 3mm, montiert auf unsichtbarem Stift
  • Scharniere, die eine 180-Grad-Öffnung für maximale Sichtbarkeitund Zugänglichkeit
  • 1 epoxidharzbeschichteter Fachboden, höhenverstellbar und belastbar mit 50kg belastbar
  • Als Option kann der Schrank mit einem inneren Auszirhfach (JLS3-MBSPPSSH) oder einer 70mm hohen Schublade (JLS3-MBSPPDR70) für einen einfachen Zugang ergänzt werden. Der Fachboden hält einereine Belastung von 50kg, die Schublade eine Belastung von 75kg
  • Schnelle und einfache Montage
  • Das feste Regal kann je nach Bedarfoder je nach Bedarf entfernt werden.

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen: L. 722 x T. 701 x H. 840mm
  • (H. 1015 mm mit dem erhöhten Sockel JLS3-BASEMBS)
  • Gewicht: 58,5kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb