• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Einzelunterschrank 7 Schubladen rot

Artikel-Nr.: JLS3-MBS7T
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JLS3-MBS7T
EAN / GTIN 3662424109218
Herstellernummer JLS3-MBS7T

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nutzmaße der Schublade: L. 569 x T. 421 x H. 60/130/270 mm
  • Zentralverriegelung, mit Gelenkschloss. Auswechselbares Schloss
  • Ausgestattet mit 4 schwenkbaren Klinken für eine perfekte Verarbeitung
  • Gesamtabmessungen: L. 722 x T. 701 x H. 840 mm (H. 1015 mm mit erhöhtem Sockel JLS3-BASEMBS)

Merkmal:

  • 5 Schubladen: Höhe 60mm = 15 Module
  • 1 Schublade: Höhe 130mm = 3 Module
  • 1 Schublade: Höhe 200mm
  • Gewicht: 79,5kg

Lieferumfang:

  • Geliefert mit 6 Trennwänden für Schubladen mit einer Höhe von 60 mm und 2 Trennwänden für Schubladen mit einer Höhe von 130 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb