• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Doppelunterschrank 6 Schubladen schwarz

Artikel-Nr.: JLS3-MBD6TBS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JLS3-MBD6TBS
EAN / GTIN 3662424109126
Herstellernummer JLS3-MBD6TBS

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nutzmaß der Schublade: L. 1296 x T. 421 x H. 60/130/270mm
  • Zentralverriegelung, Gelenkschlüsselschloss. Auswechselbares Schloss.
  • Ausgestattet mit 4 schwenkbaren Füßen für eine perfekte Verarbeitung
  • Gesamtabmessungen: L. 1449 x T. 701 x H. 840mm (H. 1015mm mit erhöhtem Sockel JLS3-BASEMBD)

Merkmal:

  • 6 SCHUBLADEN
  • 4 Schubladen: Höhe 60mm = 24 Module + 15cm Freiraum
  • 1 Schublade: Höhe 130mm = 6 Module + 15cm Freiraum
  • 1 Schublade: Höhe 270mm
  • Gewicht: 124 kg

Lieferumfang:

  • Wird mit 12 Trennwänden für 60mm hohe Schubladen und 4 Trennwänden für 130mm hohe Schubladen geliefert

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb