• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Sockel Einzelunterschrank schwarz

Artikel-Nr.: JLS3-BASEMBS
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JLS3-BASEMBS
EAN / GTIN 3662424108983
Herstellernummer JLS3-BASEMBS

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ein erhöhter Sockel kann hinzugefügt werden für eine Höhe von 880 mm bis1055 mm (einschließlich 40 mm Arbeitsplatte)
  • Die vorderen und hinteren Sockelleisten lassen sich leicht entfernen, um unterMöbel zu reinigen oder um Möbel mit einem Hubwagen zu bewegen
  • Epoxidbeschichtetes Stahlblech (Stärke 12/10).
  • Muss mit den 4 mitgelieferten schwenkbaren Stützen montiert werden

Merkmal:

  • Abmessungen: L. 720 x T. 699 x H. 180mm
  • Gewicht: 9,3 kg.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb