• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Schrank 2m Einzeltür rot

Artikel-Nr.: JLS3-A500PP
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart mobile Werkbank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer JLS3-A500PP
    EAN / GTIN 3662424108952
    Herstellernummer JLS3-A500PP

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Eine Volltür
    • Geringe Breite für beengte Platzverhältnisse
    • Zur Verwendung als Standardschrank oder als Kleiderschrank.
    • Die Tür ist umkehrbar, um sich Ihrem Raum und Ihren Zwängen anzupassen. Der Wechsel ist schnell und ohne Werkzeug möglich.
    • Die Türen sind für 10.000 Öffnungs-/Schließzyklen getestet.
    • 3 epoxidharzlackierte, höhenverstellbare Einlegeböden (100 mm-Schritte)mit einer Tragfähigkeit von 50kg
    • 1 Schrankstange zur Verwendung als Schließfach.
    • Schlüsselverriegelung, 2 Punkte oben und unten.
    • Die vorderen und hinteren Sockelleisten können leicht entfernt werden, um unter den Möbeln zu reinigen oder um die Möbel mit einem Hubwagen zu bewegen.-

    Merkmal:

    • Gesamtabmessungen: L. 533 x T. 506 x H. 2060mm
    • Gewicht: 56,5kg
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb