• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Werkbank 2,2m Holz 7 Schubladen niedrig

Artikel-Nr.: JLS3-2MW7DL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart mobile Werkbank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer JLS3-2MW7DL
    EAN / GTIN 3662424108877
    Herstellernummer JLS3-2MW7DL

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Große Arbeitsfläche: 2182 x 750 mm
    • Statische Belastbarkeit: 1 Tonne
    • Schubladen mit ″Soft Close″-Führungen ausgestattet für ein automatisches Schließen
    • Belastung von 50 kg pro Schublade
    • Kompatibel mit dem modularen FACOM-System
    • Kompatibel mit allen Elementen: Lochplatten, Schränke, Truhen könnenIhre Werkbank leicht ergänzen.
    • Einfache und schnelle Installation
    • Möglichkeit, 2 Werkbänke perfekt aneinander zu stellen.

    Merkmal:

    • Holzplatte
    • niedrige Version
    • 7 Schubladen
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb