• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Aufsatz mit 2 Türen + 2 Schubladen schwarz

Artikel-Nr.: JLS3-2202BS
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JLS3-2202BS
EAN / GTIN 3662424108778
Herstellernummer JLS3-2202BS
L-Nummer L60130 11717

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schrank mit vertikaler Aufhänfung und 2 Schubladen
  • Vertikales Befestigungsteil: Ablagefläche: 1,8m².
  • Der Boden und die Seiten des Schrankes,Türverkleidungen, sowie die 2 zusätzlichen Paneele sind für die Aufhängung von Werkzeugen nach dem CKS-System perforiert.
  • 2 Flügeltüren aus epoxidharzlackiertem Stahlblech 12/10, montiert auf unsichtbaren Stiftscharnieren und bieten eine 180-Grad-Öffnung für maximale Sicht und Zugänglichkeit.- Die Türen sind für 10000 Öffnungs-/Schließzyklen getestet.
  • 2 Schubladen mit kugelgelagerten Schwerlastschienen, 100%ige Öffnung.
  • Nutzmaße der Schubladen: L. 569 x H. 60 x T. 210mm
  • Einfache und direkte Befestigung auf einem Unterschrank mit Arbeitsplatte, es ist kein Montagesatz erforderlich.
  • Zentralisierte Verriegelung, Gelenk-Schlüsselschloss. Auswechselbares Schloss. Einzelner Schlüssel - Option auf Anfrage.-

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen: L. 719 x T. 278 x H. 1005mm
  • Gewicht: 36kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb