• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 3/8Z D-Box, 18-tlg

Artikel-Nr.: JL.DBOX112PB
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
Artikelnummer JL.DBOX112PB
EAN / GTIN 3148519234541
Herstellernummer JL.DBOX112PB
L-Nummer L60130 10810

Beschreibung

Beschreibung:

  • Festigkeit: Verschlüsse und Scharnierachsen aus Metall
  • Steife Rahmenkonstruktion aus PCPBT-Polymermaterial: besonders stoßfest und chemikalienbeständig
  • „Soft“-Bereiche aus dämpfendem, thermoplastischem Elastomer: Schutz vor Stößen und Kratzern für das Arbeitsumfeld
  • Zeitersparnis: Schnelles Erkennen der Steckschlüsselabmessungen bei geöffnetem bzw. geschlossenem Kasten
  • Die Steckschlüssel sind fest in ihrer jeweiligen Aufnahme fixiert
  • Das Konzept „Detection BOX“ ermöglicht eine Bestandsaufnahme, selbst bei geschlossener Box
  • Der Anwender kann direkt mit einem Blick erkennen ob Werkzeuge fehlen. Sei es bevor er zu einem Arbeitsplatz aufbricht oder bevor er nach verrichteter Arbeit seinen Platz verlassen will
  • Diese Box erfüllt somit die FOD (Foreign Object Damage) Richtlinen der Industrie
  • Erkennen fehlender Werkzeuge = erhöhte Sicherheit

Merkmal:

  • H [mm]: 50
  • L [mm]: 280
  • T [mm]: 124
  • Gewicht in Kilogramm: 1,900

Lieferumfang:

  • 3/8” Staubdichte Umschaltknarre JL.161
  • Verlängerungen 125 u. 250 mm
  • J.240A Universal-Kardangelenk
  • 12-Kant-Steckschlüssel J. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb