• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Staubdichte Umschaltknarre 3/8″ - SLS

Artikel-Nr.: JL.171SLS
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer JL.171SLS
    EAN / GTIN 3662424028038
    Herstellernummer JL.171SLS
    L-Nummer L60130 9288

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
    • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
    • Die Lösung mit einem Schäkel wird von F ACOM für alle besonders schweren und/oder sperrigen Werkzeuge gewählt.
    • Sehr lange Lebensdauer unter allen Arbeitsbedingungen, wartungsfrei, dicht gegen Industriestäube
    • Mechanik mit 72 Zähnen für 5° Nachziehwinkel
    • Sicherheitsverriegelung für den Steckschlüssel: es bleiben keine Steckschlüssel in Ihren Maschinen liegen
    • Umschalten mittels Umschalthebels: leicht, auch mit Handschuhen, zeigt die Drehrichtung an
    • Durch das Vollhand-System ist es möglich, beim Anziehen (Lösen) auf den Kopf der Umschaltknarre zu drücken, ohne dabei die Drehrichtung versehentlich umzukehren.
    • Ultrakompakter Kopf
    • Griff aus Zweikomponenten-Elastomer: hohe Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegen die schärfsten, in der Werkstatt verwendeten Lösungsmittel: SP95, SP98, Diesel, Aceton, Bremsflüssigkeit, Skydrol, Jet Oil, Kerosin

    Merkmal:

    • d [mm]: 29
    • d1 [mm]: 24/27
    • H [mm]: 29
    • L [mm]: 210
    • L1 [mm]: 195
    • Gewicht in Gramm: 240

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb